{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 469 E | |
| Suport | ER 32 | |
| Diametrul de prindere D1 | 10 mm | |
| Diametru exterior D | 32,7 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 40 mm | |
| Suprafaţă | călit; lustruit; rectificat | |
| Concentricitate ≤ | 10 µm | |
| Cu etanşare | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Tip produs | Bucşă elastică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 309004 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515025423 | |
| Număr producător | 309004 10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |