• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza ER con guarnizione, ER 40, ⌀ Attacco nominale d: 14mm

Codice art.: 308992 14
Sconto
65,54 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 471 E
Attacco ER 40
Diametro di serraggio 14 mm
Diametro esterno 40,7 mm
Lunghezza pinza di serraggio 46 mm
Con spalla cilindrica (lato frontale) no
Forma forma conica
Apertura angolare 16 grado
Normativa DIN ISO 15488-A
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata
Con codolo filettato no
Profilo di serraggio Es. tonda
Con compensazione assiale no
Con compensazione radiale no
Precisione di concentricità radiale ≤ 5 µm
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione si
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Con regolazione per lunghezze no
Dispositivo di sicurezza per l´estrazione dell´utensile no
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308992 14
EAN / GTIN 2050001768698
Codice del produttore 13727011400
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.