{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | cône de pince de serrage | |
| Référence fabricant | 471 E; ER-Spannzange mit Abdichtung | |
| Porte-outils | ER 40 | |
| Diamètre de serrage D1 | 14 mm | |
| Diamètre extérieur D | 40,7 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 46 mm | |
| Norme | DIN ISO 15488-A | |
| Surface | trempé, rectifié | |
| Exécution surfaces de serrage | avec rectification | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Avec joint | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Interface | interface 1 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308992 14 | |
| EAN / GTIN | 2050001768698 | |
| Réf. fabricant | 13727011400 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |