{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | 471 E | |
| Laikiklis | ER 40 | |
| Užspaudimo skersmuo D1 | 14 mm | |
| Išorinis skersmuo D | 40,7 mm | |
| Cangės ilgis L | 46 mm | |
| Su cilindrine dalimi (priekinėje pusėje) | ne | |
| Forma | kūgio formos | |
| Kūgio kampas α | 16 laipsniai | |
| Standartas | DIN ISO 15488-A | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | šllifuot. | |
| Su sriegiu | ne | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Su ašies kompensavimu | ne | |
| Su radialinė kompensacija | ne | |
| Radialinio mušimo tikslumas ≤ | 5 µm | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Su ilgio nustatymu | ne | |
| Įrankių ištraukimo apsauga | ne | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 308992 14 | |
| EAN / GTIN | 2050001768698 | |
| Gamintojo numeris | 13727011400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |