{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | FAHRION ER-Spannzange | |
| Attacco | ER 40 | |
| Diametro di serraggio | 7 mm | |
| Diametro di serraggio min. | 6 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 7 mm | |
| Diametro esterno | 41 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 46 mm | |
| Normativa | DIN ISO 15488-B | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | es. rettificata; es. temprata | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Precisione di concentricità radiale ≤ | 5 µm | |
| Esecuzione pinze di serraggio | Pinza elastica a pressione | |
| Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 308990 7 | |
| EAN / GTIN | 2050001765772 | |
| Codice del produttore | 13717010700 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |