• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pinza ER, ER 40, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 308990 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
45 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto FAHRION ER-Spannzange 472 E
Attacco ER 40
Diametro di serraggio 6 mm
Diametro di serraggio min. 5 mm
Diametro di serraggio max. 6 mm
Diametro esterno 41 mm
Lunghezza pinza di serraggio 46 mm
Forma forma conica
Normativa DIN ISO 15488-B
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata
Precisione di concentricità radiale ≤ 5 µm
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione no
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308990 6
EAN / GTIN 2050001765765
Codice del produttore 13717010600
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).