Pinza ER 22 mm

Codice art.: 308990 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 22 mm
Adattatore ER 40
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 472 E
⌀ Esterno D 41 mm
Lunghezza complessiva L 46 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308990 22
EAN / GTIN 2050001765383
Codice del produttore 13717012200

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).
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
    ⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello