Pinza serrapezzo ER con guarnizione, ER 32, ⌀ Attacco nominale d: 4mm

Codice art.: 308987 4
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER 32
Diametro di serraggio D1 4 mm
Normativa DIN ISO 15488-A
Superficie es. rettificata
Profilo di serraggio Es. tonda
Con guarnizione si
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308987 4
EAN / GTIN 2050001766106
Codice del produttore 13726010400
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprate e rettificate.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.
a tenuta stagna.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.
Con guarnizione in gomma (utilizzabile fino a 60 bar).