{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Kužel upínacích kleštin | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 4 mm | |
| Průměr hřídele DS | 4 mm | |
| Označení výrobce | 469 E | |
| Upínač | ER 32 | |
| Upínací průměr D1 | 4 mm | |
| Vnější průměr D | 32,7 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 40 mm | |
| Tvar | kónické | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Materiál | ocel | |
| Povrch | kalené, broušené | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Přesnost obvodové házivosti ≤ | 5 µm | |
| S utěsněním | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 308987 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001766106 | |
| Číslo výrobce | 13726010400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |