{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre, interface 1 | cône de pince de serrage | |
| Type de barre, interface 2 | Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm; 4 mm | |
| Diamètre corps DS | 4 mm | |
| Référence fabricant | 469 E | |
| Porte-outils | ER 32 | |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm | |
| Diamètre extérieur D | 32,7 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 40 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône α | 16 degrés | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Matériau | acier | |
| Surface | trempé, rectifié | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Avec joint | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308987 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001766106 | |
| Réf. fabricant | 13726010400 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |