• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Užtraukimo varžtas Forma B, su kiauryme, tinka kūgiui: 50

Prekės Nr.: 308642 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
285 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka kūgiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Juostos skersmuo D 36 mm
Produkto rūšis užtraukimo varžtai
Sriegis M M24
Laikikliui SK 50
Bendras ilgis L 65,5 mm
Galvutės skersmuo D1 29,1 mm
Iškyšos ilgis L1 25,55 mm
Rakto dydis 30 mm
Su kiauryme taip
Su stebule taip
Sukimo momentas maks. 150 Nm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308642 50
EAN / GTIN 4069515056946
Gamintojo numeris 308642 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.