{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco | Cono cavo poligonale con battuta in piano; Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | CCS08000195; ZYL00600115 | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 6 mm | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 80 | |
| Tipo di attacco | Attacco; Foro (attacco interno) | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Schrumpffutter PSC 80 kurz | |
| Interfaccia lato macchina | PSC 80 | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 6 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 6 mm | |
| Sporgenza A | 80 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 27 mm | |
| Apertura angolare | 4,5 gradi | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | es. corta | |
| Diametro esterno 2, lato pezzo D2 | 21 mm | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva L | 128 mm | |
| Normativa | ISO 26623-1 | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 308575 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197870544 | |
| Codice del produttore | 308575 6 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |