Mandrino portautensili a calettare, PSC 80 corto, ⌀ di serraggio D1: 14mm

Codice art.: 308575 14
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Posizione delle interfacce Lato macchina; Lato pezzo
Tipo di attacco Cono cavo poligonale con battuta in piano; Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco CCS08000195; ZYL01400115
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento; sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 14 mm
Dimensione attacco, adimensionale 80
Tipo di attacco Attacco; Foro (attacco interno)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 14 mm
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Schrumpffutter PSC 80 kurz
Interfaccia lato macchina PSC 80
Diametro di serraggio min. D1 14 mm
Diametro di serraggio max. D1 14 mm
Sporgenza A 85 mm
Diametro esterno lato pezzo D 34 mm
Apertura angolare 4,5 gradi
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma es. corta
Diametro esterno 2, lato pezzo D2 27 mm
Interfaccia Attacco 1; Attacco 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 133 mm
Normativa ISO 26623-1
Con foratura per supporto dati RFID sì
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308575 14
EAN / GTIN 4045197870582
Codice del produttore 308575 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 − 302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210 − 354450.
Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.