Mandrino portautensili a calettare, PSC 63 corto, ⌀ di serraggio D1: 6mm

Codice art.: 308568 6
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco polygonal hollow shank taper with flat surface contact; plain shank
Codifica punti di attacco PSC06300195; ZYL00600105
Versione attacco metric with cooling lubricant holes; metric
Dimensione attacco, metrica 63 mm; 6 mm
Tipo di attacco spigot; hole (internal mounting)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 6 mm
Interfaccia lato macchina PSC 63
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 6 mm
Diametro di serraggio max. D1 6 mm
Sporgenza A 80 mm
Diametro esterno lato pezzo D 27 mm
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HPC; HSC
Forma es. corta
Diametro esterno 2, lato utensile D2 21 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 118 mm
Normativa ISO 26623-1
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308568 6
EAN / GTIN 4045197471796
Codice del produttore 308568 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210354450.
Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.