{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | poligonalna stožčasta votla gred s plano površino | |
| Kodiranje ločilnega mesta | PSC06300195 | |
| Oblika vpenjala | plana površina, standardni stožec, oblika A | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 63 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala | 62,5 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | PSC 63 | |
| Premer vpenjanja min. | 6 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 6 mm | |
| Previsna dolžina | 80 mm | |
| Dolžina telesa na strani stroja | 55,5 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 27 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
| Izvedba | kratko | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | nakrčevalna vpenjalna glava | |
| Skupna dolžina | 118 mm | |
| Celotna višina | 27 mm | |
| Celotna širina | 27 mm | |
| Standard | ISO 26623-1 | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 308568 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197471796 | |
| Številka proizvajalca | 308568 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |