Mandrino portautensili a calettare 3°, sottile, HSK-A 63 A = 80, ⌀ di serraggio D1: 3mm

Codice art.: 308316 3
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco hollow shank taper HSK; plain shank
Codifica punti di attacco HSK06300195; ZYL00300115
Modulo di attacco flat surface contact, standard taper form A; plain shank
Versione attacco dimensionless nominal size with cooling; metric
Dimensione attacco, metrica 3 mm
Dimensione attacco, adimensionale 63
Tipo di attacco spigot; hole (internal mounting)
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 3 mm
Interfaccia lato del pezzo codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. D1 3 mm
Diametro di serraggio max. D1 3 mm
Sporgenza A 80 mm
Diametro esterno lato pezzo D 15 mm
Apertura angolare 3 grado
Precisione di concentricità radiale 3 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Forma Es. sottile
Diametro esterno 2, lato utensile D2 9 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare
Lunghezza complessiva L 112 mm
Normativa DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308316 3
EAN / GTIN 4045197762191
Codice del produttore 308316 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali HSK rettificate.
  • Struttura sottile (profilo 3°).

Qualità di equilibratura 2,5 / 25000 min−1. Con foro Balluffchip / RFID.

Uso:

  • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
  • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880. Chiave a bussola n. art. 309890. Prolunghe per mandrini portautensili n. art. 302410 Dim. 12/3 e 12/4. Apparecchi per calettamento n. art. 354210354450.