{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK06300195; ZYL00300115 | |
| Tvirtinimo forma | plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu; metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 3 mm | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 63 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas) | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Užspaudimo skersmuo min. D1 | 3 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. D1 | 3 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 80 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 15 mm | |
| kūgio kampas | 3 laipsniai | |
| Radialinio mušimo tikslumas | 3 µm | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | g 2,5 kai 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Konstrukcija | plon. | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje 2 D2 | 9 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | karštojo užspaudimo patronas | |
| Visas ilgis L | 112 mm | |
| Standartas | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 308316 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197762191 | |
| Gamintojo numeris | 308316 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |