{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Arbore conic gol HSK | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | HSK06300195; ZYL00600115 | |
| Formular de înregistrare | Față plană, con standard forma A; Arbore neted | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 63 mm; 6 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 120, Spann-⌀ D1: 6 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | HSK-A 63 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 6 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 6 mm | |
| Lungime activă A | 120 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 27 mm | |
| Concentricitate | 3 µm | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Strategie de aşchiere | HPC; HSC | |
| Inclusiv şurub de reglare pe lungime | da | |
| Cursă de reglare V | 10 mm | |
| Cu orificii filetate pentru echilibrare | da | |
| Diametru exterior 2 partea sculei D2 | 21 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă | |
| Lungimea totală L | 152 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 63 mm | |
| Lăţime totală B1 | 63 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Formă | A | |
| Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID | da | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 308191 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001690227 | |
| Număr producător | 16.306.63.06.Z/120 | |
| Producător/responsabil | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |