{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Attacco conico cavo HSK | |
| Codifica punti di attacco | HSK06300195 | |
| Modulo di attacco | con centratura interna | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 63 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro di serraggio min. D1 | 16 mm | |
| Diametro di serraggio max. D1 | 16 mm | |
| Sporgenza A | 95 mm | |
| Precisione di concentricità radiale | 3 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC; HSC | |
| Forma | es. corta | |
| Riduzione delle vibrazioni | no | |
| Meccanismo antiribaltamento dell´utensile | no | |
| Compensazione del pendolo | no | |
| Inclusa vite di regolazione della lunghezza | sì | |
| Corsa di regolazione V | 10 mm | |
| Con fori filettati per il bilanciamento | si | |
| Supporto dati RFID incluso | no | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare | |
| Lunghezza complessiva L | 127 mm | |
| Altezza complessiva H1 | 34 mm | |
| Larghezza complessiva B1 | 34 mm | |
| Normativa | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Materiale | acciaio | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 308183 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001690142 | |
| Codice del produttore | 16.306.63.16.Z | |
| Produttore/persona responsabile | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |