Tepelný upínač, HSK-A 63 krátký, ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 308183 16
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; ZYL01600115
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 16 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 16 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schrumpffutter HSK-A 63 kurz
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 16 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 95 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Včetně šroubu pro nastavování délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Se závitovými otvory pro vyvažování ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 27 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 127 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 308183 16
EAN / GTIN 2050001690142
Číslo výrobce 16.306.63.16.Z
Výrobce/odpovědná osoba WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Od ⌀ upínání D1 6 mm se závitovými otvory pro vyvažovací šrouby.
Integrované délkové nastavení nástrojů od ⌀ upínání D1 6 mm (přestavení 10 mm).

Použití:

  • K upínání fréz a vrtáků s válcovou stopkou v toleranci h6.
  • Vhodné pro induktivní, kontaktní a horkovzdušné smršťovací přístroje.

Rozsah dodávky:

U pouzder s nastavením délky včetně šroubu délkového nastavení (od ⌀ upínání D1 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní kapalinu č. 309880, nástrčný klíč č. 309890, prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 − 302416. Smršťovací přístroje č. 354210 − 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 180.