Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, cilindrico, HSK-A 63 A = 200, Mandrino di ⌀ d1: 27mm

Codice art.: 306705 27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Entry of cooling lubricant without cooling lubricant entry
Escape of cooling lubricant without cooling lubricant exit
Cooling lubricant no
Holder type hollow shank taper HSK
Interface coding HSK06300180
Holder shape Standard
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 63
Type of mounting spigot
Shank length LS 174 mm
Gauge length A 200 mm
External diameter, tool-end D 58 mm
Max. speed 8,000 min-1
Concentricity 6 µm
Balance quality G at rotational speed g 6.3 at 8,000 rpm
Machining strategy HPC
Vibration damping si
Incl. RFID data carrier no
Interface joint 1; joint 2
Type of product face mill arbor
Overall length L 253 mm
Overall height H1 58 mm
Overall width B1 58 mm
Standard DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Shape A
With hole for RFID data carrier yes
Through-coolant available no
Material steel
Weight 3.5 kg
Content 1 pcs.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306705 27
EAN / GTIN 4045197761972
Codice del produttore 306705 27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati