Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, HSK-A 63 A = 200, Dorn-⌀ d1: 27mm

Artikel-Nr.: 306705 27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Aufnahmetyp Kegel-Hohlschaft HSK
Trennstellenkodierung HSK06300180
Aufnahmeform Standard
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße ohne Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 63
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 174 mm
Auskraglänge A 200 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 58 mm
Drehzahl max. 8.000 min-1
Rundlaufgenauigkeit 6 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingungsdämpfung ja
inklusive RFID-Datenträger nein
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Messerkopfaufnahme
Länge gesamt L 253 mm
Höhe gesamt H1 58 mm
Breite gesamt B1 58 mm
Norm DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
mit Bohrung für RFID-Datenträger ja
Innenkühlung möglich nein
Material Stahl
Gewicht 3,5 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 306705 27
EAN / GTIN 4045197761972
Herstellernummer 306705 27
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpftem Kern.

Vorteil:

Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840, Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage.