{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Codage du point de séparation | HSK06300180 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue LS | 174 mm | |
| Longueur de col A | 200 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 58 mm | |
| vitesse de rotation max. | 8 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 6 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 8000 min-1 | |
| stratégie d’usinage | HPC | |
| Amortissement des vibrations | oui | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| type de produit | mandrins porte-fraises | |
| Longueur totale L | 253 mm | |
| Hauteur totale H1 | 58 mm | |
| Largeur totale B1 | 58 mm | |
| Norme | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 3,5 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 306705 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197761972 | |
| Réf. fabricant | 306705 27 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |