{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Attacco conico cavo HSK | |
| Codifica punti di attacco | HSK1000110 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0100 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Sporgenza | 200 mm | |
| Diametro esterno lato utensile | 58 mm | |
| Numero di giri max. | 8.000 min-1 | |
| Precisione di concentricità radiale | 5 µm | |
| Qualità di equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min-1 | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Riduzione delle vibrazioni | si | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali | |
| Lunghezza complessiva | 270,9 mm | |
| Altezza complessiva | 48 mm | |
| Larghezza complessiva | 58 mm | |
| Normativa | DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Forma | A | |
| Con foratura per supporto dati RFID | sì | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Trattamento delle superfici | es. rettificata | |
| Peso | 5,8 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 306697 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197946010 | |
| Codice del produttore | 306697 27 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |