{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 A = 200 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopinantis | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
Išorinis ⌀ D | 58 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 21 mm | |
maksimalus sūkių skaičius nmax | 8 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 306697 27 | |
EAN / GTIN | 4045197946010 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė High-Performance slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais. 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
4 306,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
4 649,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
69,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
65,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 A = 200 | HSK-A 100 A = 300 | BT 30, trumpas | BT 40, trumpas | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Laikiklio norma | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69882-3 ;DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Išorinis ⌀ D | 58 | 58 | 50 | 50 | 60 | 50 |
Virbo ⌀ d1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas |