• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante, HSK-A 100 A = 200, Mandrino di ⌀ d1: 16mm

Codice art.: 306697 16
Sconto
4.665,44 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Codifica punti di attacco HSK1000110
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0100 mm
Tipo di attacco Attacco
Sporgenza 200 mm
Diametro esterno lato utensile 38 mm
Numero di giri max. 8.000 min-1
Precisione di concentricità radiale 5 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Riduzione delle vibrazioni si
Con foro per il lubrorefrigerante
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva 266,9 mm
Altezza complessiva 38 mm
Larghezza complessiva 38 mm
Normativa DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante
Trattamento delle superfici es. rettificata
Peso 3,6 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306697 16
EAN / GTIN 4045197945891
Codice del produttore 306697 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Vantaggi:

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:
  • risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
  • rotazione regolare e quindi superfici perfette.
  • costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
  • protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.