Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål 16 mm

Art-nr: 306697 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager
  • Norm: DIN 6357
  • Hållare norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 5
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 16 mm
Spännhylsa D1 16 mm
fäste HSK-A 100 A = 200
Norm DIN 6357
Hållare norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Rundgångsnoggrannhet ≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi HPC
Svängning dämpad
utkragningslängd A-mått 200 mm
Utvändig-⌀ D 38 mm
Frässpindellängd L4 17 mm
max. varvtal nmax 8 000 min-1
Produktslag Ändfräsdorn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 306697 16
EAN/GTIN 4045197945891

Benämning

Utförande:

  • Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
  • Med Balluff/RFID-chip-hål.
  • Förstorad kraganläggningsyta.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.
  • Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
  • Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
  • Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
  • Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

Leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

Anmärkning:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.