• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pistola per calafataggio scheletro professionale semiaperta. Design semi-aperto con alloggiamento in metallo ruotabile a 360°. Per spremere quasi tutti i materiali. Azione del grilletto estremamente facile, alta resistenza alla pressione con leva ext

Codice art.: 305711001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 305711001
EAN / GTIN 4013307349266
Codice del produttore 305711001
Numero-L L01876 100024
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Pistole di spremitura per la lavorazione di cartucce e sacchi. Diversi rapporti di trasmissione per gestire diverse viscosità. Alcuni modelli sono dotati di un arresto run-on per brevi soste di lavoro, leve lunghe per una facile spremitura.