Pistola de calafateo esquelética profesional semiabierta. Diseño semiabierto con carcasa metálica giratoria de 360°. Para exprimir casi todos los materiales. Acción de gatillo extremadamente fácil, resistencia a la alta presión con palanca extra larg

Número de artículo: 305711001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 305711001
EAN / GTIN 4013307349266
Número del fabricante 305711001
Número L L01876 100024
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Pistolas exprimidoras para el procesamiento de cartuchos y bolsas. Diferentes relaciones de transmisión para manejar diferentes viscosidades. Algunos modelos están equipados con un tope de marcha para paradas de trabajo cortas, palancas largas para apreta