{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 32 mm | |
| Adattatore | HSK-A 100 | |
| Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 135 mm | |
| ⌀ Esterno pinza di serraggio D | 66 mm | |
| Forza di serraggio fino a | 900 Nm | |
| Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 68 / 75 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
| Codice articolo | 305528 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197547026 | |
| Codice del produttore | 305528 32 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |