Piattaforma di lavoro pieghevole

Codice art.: 30416
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Larghezza del montante 58 mm
Altezza della piattaforma 0,97 m
Larghezza della piattaforma 750 mm
Profondità della piattaforma 1.860 mm
Ringhiera disponibile no
Es. pieghevole
Accessibilità es. bilaterale
Numero di gradini senza piattaforma 6
Profondità gradini 0,065 m
Numero di gradini 6
Distanza gradini 243
Tipo di prodotto Piattaforma di lavoro
Esecuzione scaletta livello
Altezza di lavoro 2,98 m
Superficie gradino lamiera a risalti
Materiale alluminio
Portata 500 kg
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo 30416
EAN / GTIN 4031405304161
Codice del produttore 030416
Numero-L L90110 774
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Struttura in alluminio stabile
  • Installazione semplice e rapida grazie alle quattro cerniere a bloccaggio automatico
  • gradini scanalati profondi 65 mm per salite e discese sicure
  • Lavoro sicuro e confortevole su un supporto spazioso (1,86 x 0,75 m)
  • Piattaforma antiscivolo in lamiera di deformazione in alluminio
  • Spazio sufficiente per due persone più materiale
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Quattro occhielli di montaggio incorporati
  • Ringhiera opzionale con tasche a pressione per aumentare la sicurezza sul lavoro
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Rivestimenti per piattaforme in alluminio ondulato o con antiscivolo R13 su richiesta
  • Distanza tra i gradini 243 mm
  • Carico massimo: 500 kg

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 2980 mm
  • Tipo di costruzione: Pieghevole
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 500 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza piattaforma: 750 mm
  • Altezza piattaforma: 970 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1860 mm
  • Classe antiscivolo: R10
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: No
  • Copertura gradino/piattaforma: Piastra di deformazione in alluminio
  • Numero di gradini/pioli: 2 x 3 fasi
  • Profondità gradino/gradino: 65 mm

Download & documenti

Prodotti correlati