Skládací pracovní plošina

Artiklové číslo: 30416
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Pracovní plošina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 30416
EAN / GTIN 4031405304161
Číslo výrobce 030416
L-číslo L90110 774
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Stabilní hliníková konstrukce
  • Jednoduchá a rychlá instalace díky čtyřem samosvorným závěsům
  • 65 mm hluboké, drážkované schůdky pro bezpečný výstup a sestup
  • Bezpečná a pohodlná práce na prostorném stojanu (1,86 x 0,75 m )
  • Protiskluzová plošina z hliníkového osnovního plechu
  • Dostatek prostoru pro dvě osoby plus materiál
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Čtyři vestavěné montážní oči
  • Volitelné zábradlí s push kapsami pro zvýšení bezpečnosti práce
  • Protiskluzové plastové boty
  • Plošinové krytiny z hliníkové vlnité lepenky nebo s protiskluzovým R13 na vyžádání
  • Rozteč kroků 243 mm
  • Maximální zatížení: 500 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2980 mm
  • Typ konstrukce: Skládací
  • Výška sloupce: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 500 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Šířka plošiny: 750 mm
  • Výška plošiny: 970 mm
  • Délka plošiny: 1860 mm
  • Protiskluzová třída: R10
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ne
  • Krokový/plošinový kryt: Hliníková osnovní deska
  • Počet kroků/příček: 2x3 kroky
  • Hloubka kroku/příčka: 65 mm