• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scala a piattaforma con rotelle 5 gradini

Codice art.: 303105
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Numero traverse 1
Larghezza traverse 1,26 m
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,65 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 5
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Altezza di lavoro circa 3,2 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 1,19 m
Larghezza piattaforma 650 mm
Profondità piattaforma 800 mm
Battiginocchio si
Listello si
Superficie gradino Zigrinatura
Traverse
Sporgenza 1,429 m
Inclinazione 70 grado
Accessibilità es. unilaterale
Es. mobile si
Con corrimano si
Portata 150 kg
Lunghezza scala 2,29 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 303105
EAN / GTIN 4031405936942
Codice del produttore 303105
Numero-L L90110 508
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Piattaforma in alluminio
  • Stabili longheroni in tubo rettangolare
  • Gradini scanalati profondi 80 mm
  • Ampia piattaforma con scanalature per una maggiore stabilità (800 x 650 mm)
  • Giunzione gradini/longheroni con 4 bordature
  • Con corrimano su entrambi i lati, ringhiera su 3 lati alta 1.000 mm con battipiede e battiscopa
  • Due ruote Ø100 mm per spostarlo facilmente da un luogo all’altro
  • Facile da montare (spedito smontato)
  • Traverse trasversali per un’elevata stabilità
  • Larghezza esterna: 650 mm (senza traversa)
  • Inclinazione della scala: 70°
  • Carico massimo: 150 kg
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 3200 mm
  • Larghezza traversa: 1260 mm
  • Piattaforma di appoggio considerata come gradino: Sì
  • Altezza piattaforma: 1190 mm
  • Altezza: 2290 mm
  • Sporgenza: 1429 mm
  • Larghezza esterna: 1256 mm