{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Number of stabilising cross struts | 1 | |
| Width of stabilising cross struts | 1.26 m | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,65 m | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 5 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 235 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 3,2 m | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 1,19 m | |
| Anchura de la plataforma | 650 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 800 mm | |
| Listón para rodilla | ja | |
| Toe rail | ja | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Cross beams | sí | |
| Throat | 1.429 m | |
| Inclination | 70 degrees | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Móvil | ja | |
| With handrail | ja | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Longitud de la escalera | 2,29 m | |
| Colour | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de plataforma |
| Artikelnummer | 303105 | |
| EAN/GTIN | 4031405936942 | |
| Producentnummer | 303105 | |
| L-nummer | L90110 508 | |
| Producent/ansvarlig person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |