• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave dinamometrica tipo 8801 3/4 ″200-800Nm

Codice art.: 3022862
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/4
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
Coppia massima 800 Nm
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3022862
EAN / GTIN 4010886950234
Codice del produttore 3022862
Numero-L L60160 5430
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Avvitatura controllata nel campo 150-1000 N·m
Per il settore industriale e automobilistico (autocarri, veicoli commerciali)
Esecuzione:
Chiave dinamometrica regolabile - con scala
Attacco quadro da 3/4″ con cricchetto incorporato
Adatta per serraggio destro e sinistro, perché dotata di quadro passante
Tolleranza: +/- 4% del valore impostato
Secondo DIN EN ISO 6789, rintracciabilità a Standard Nazionali
Meccanismo di scatto (l’asta si sgancia) con segnale acustico di sgancio, impedisce un serraggio eccessivo
Doppia scala in N·m e lbf·ft
Doppia scala in N·m e lbf·ft
Fornitura:
Chiave dinamometrica Typ 88 KNICKER
Certificato di prova a norma DIN ISO 6789
Fornitura in robusta valigetta di plastica

Proprietà:

  • Tipo di azionamento/azionamento: Giunto quadro passante
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Numero di denti: 36
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Valigetta in plastica
  • Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
  • Coppia (min.) [lbf ft]: 150 lbf ft
  • Coppia (min.) [Nm]: 200 Nm
  • Coppia (max.) [lbf ft]: 600 lbf ft
  • Coppia (max.) [Nm]: 800 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Manutenzione
  • Larghezza totale [mm]: 95 mm
  • Altezza totale [mm]: 55 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 1.250 mm
  • Materiale: Costruzione in acciaio tubolare
  • Precisione: +/- 4 %
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 20 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Consumatori
    • Militari
    • Meccanici
    • Utility
    • Servizi
    • Ferrovie
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas