{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Senza ingresso del lubrorefrigerante | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Senza uscita del lubrorefrigerante | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL02000105 | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0200 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Diametro codolo | 20 mm | |
| Lunghezza codolo | 52,5 mm | |
| Interfaccia lato macchina | codolo cilindrico | |
| Diametro di serraggio min. | 3 mm | |
| Diametro di serraggio max. | 16 mm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Attacco | |
| Lunghezza complessiva | 52,5 mm | |
| Altezza complessiva | 27 mm | |
| Larghezza complessiva | 27 mm | |
| Peso | 0,102 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 302160 6 | |
| EAN / GTIN | 4019208190822 |