• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet, ⌀ 20 mm, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 302160 6
Rabatt
77,20 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft; Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL02000105
Aufnahmeform glatter Schaft; glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch; metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 20 mm; 6 mm
Aufnahmeart Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme)
Durchmesser Schaft DS 20 mm; 6 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Schnittstelle maschinenseitig Schaftdurchmesser = 20 mm
Schnittstelle werkstückseitig Zylinderschaft
Spanndurchmesser min. D1 6 mm
Spanndurchmesser max. D1 6 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 6 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 27 mm
Rundlaufgenauigkeit 2 µm
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Adapter
Länge gesamt L 52,5 mm
Höhe gesamt H1 27 mm
Breite gesamt B1 27 mm
Innenkühlung möglich nein
Gewicht 0,102 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302160 6
EAN / GTIN 4019208190822

Beschreibung

Ausführung:

Abgedichtet (Gummistopfen).

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
  • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
  • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
  • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
  • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
  • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

Sonderzubehör:

Zylindrische Wischer Nr. 343720.