• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Bussola di riduzione ad intaglio a tenuta stagna, ⌀ 20 mm, ⌀ di serraggio D1: 8mm

Codice art.: 302160 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
168 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL02000105
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0200 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 20 mm
Lunghezza codolo 52,5 mm
Interfaccia lato macchina codolo cilindrico
Diametro di serraggio min. 3 mm
Diametro di serraggio max. 16 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Attacco
Lunghezza complessiva 52,5 mm
Altezza complessiva 27 mm
Larghezza complessiva 27 mm
Peso 0,098 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302160 8
EAN / GTIN 4019208190839

Descrizione

Esecuzione:

A tenuta stagna (anello in gomma).

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia elevata garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a quello di un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Accessori speciali:

Pulitori cilindrici n. art. 343720.