Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D1: 8mm

Art.-nr.: 302147 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft; Cylinderskaft
Holderform glat skaft; glat skaft
Holderdesign metrisk; metrisk
Holderstørrelse, metrisk 12 mm; 8 mm
Diameter, skaft DS 12 mm; 8 mm
Spændediameter D1 8 mm
Udvendig diameter D 12 mm
Længde, spændetang L 47 mm
Med morsekonus (MK) nej
Form cylindrisk
Cylinder-diameter D2 12 mm
Med gevind nej
Spændeprofil rund
Rundløbsnøjagtighed ≤ 2 µm
Med tætning ja
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype klembøsning
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302147 8
EAN/GTIN 4060576159904
Producentnummer 0207915
Producent/ansvarlig person SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Betegnelse

Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.