Bussola di riduzione ad intaglio con raffreddamento, ⌀ 12 mm, ⌀ di serraggio D1: 4mm

Codice art.: 302135 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung, ⌀ 12 mm, Spann-⌀ D1: 4mm
Posizione delle interfacce on the machine; on the workpiece
Tipo di attacco plain shank; plain shank
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco metric; metric
Dimensione attacco, metrica 12 mm; 4 mm
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Diametro codolo DS 12 mm; 4 mm
Diametro di serraggio D1 4 mm
Diametro esterno D 19 mm
Lunghezza pinza di serraggio L 47 mm
Forma Es. cilindrica
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 2 µm
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Bussola di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302135 4
EAN / GTIN 4045197763204
Codice del produttore 302135 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con fessure per il canalino per il passaggio del LR.

Uso:

  • Per foratura, alesatura, fresatura e affilatura di utensili.
  • Massima flessibilità grazie alla riduzione del diametro di serraggio.
  • La coppia massima garantisce un volume di asportazione truciolo maggiore rispetto a un serraggio diretto.
  • Precisione di concentricità radiale ±5 µm (precisione del sistema a 3×D).
  • Precisione di concentricità radiale ±2 µm (per bussola di riduzione).
  • Utilizzabile in tutti i mandrini idraulici comunemente reperibili in commercio.

Per:

Mandrino idraulico con ⌀ di serraggio di 12 mm.