{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ di serraggio D1 | 32 mm | |
| Adattatore | SK 40 | |
| Norma attacco | ISO 7388-1 | |
| Forma | AD | |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 15000 min-1 | |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 5 µm | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Sporgenza totale Dim. A | 105 mm | |
| ⌀ Esterno pinza di serraggio D | 73 mm | |
| Forza di serraggio fino a | 4.000 Nm | |
| Chiave a settore adatta n. art. 628400 | 68 / 75 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino autocentrante |
| Codice articolo | 300785 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001772091 | |
| Codice del produttore | 166040432105 | |
| Produttore/persona responsabile | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |