Mandrin de serrage, SA 40, ⌀ D1: 32mm

Réf.: 300785 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG04001085
Format d’image avec rainure longitudinale
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0400 mm
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 63,55 mm
Interface côté machine SA 40
Diamètre de serrage max. 32 mm
Longueur de col 105 mm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 15000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Force serrage max. 4 000 Nm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de serrage
Longueur totale 173,4 mm
Hauteur totale 73 mm
Largeur totale 73 mm
Norme ISO 7388-1
Type AD
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300785 32
EAN / GTIN 2050001772091
Réf. fabricant 166040432105
Fabricant/personne responsable NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 Steinbach Taunus, Deutschland, www.nttooleurope.com

Description

Exécution:

  • Frottement réduit grâce au roulement à aiguilles.
  • Avec revêtement anticorrosion.
  • Étanche à l'eau et aux poussières.
  • La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.
  • Plage de serrage flexible grâce aux pinces de serrage.
  • Serrage d’outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.
  • A trou d’huile (ATD).

Avantage(s):

  • Longue durée de vie de l'outil.
  • Propriétés antivibratoires.
  • Grande stabilité grâce à l'écrou de serrage renforcé.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Tirettes 308600308806.
Pinces de serrage 309575309576.