• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portapinza di serraggio ER cilindrico, per Dim. pinza ER: 25

Codice art.: 300683 25
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
290 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze di serraggio ER 25
⌀ Codolo d 25 mm
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura HSC
Passaggio interno per LR
Campo di serraggio 1 mm - 16 mm
⌀ Esterno D 42 mm
Lunghezza codolo L1 65 mm
L2 28 mm
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 300683 25
EAN / GTIN 4045197708199
Codice del produttore 300683 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporti cilindrici con codolo Weldon e ghiera ER.
Foro passante per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Uso:

Per prolungare mandrini portafrese e mandrini a pinza.

Accessori speciali:

Pinze serrapezzo ER n. art. 308878309434, dadi di ricambio ER n. art. 309580; 309650.
Chiave di serraggio n. art. 309680309740.

Nota:

Non adatto per operazioni di calettamento.

Download & documenti

Prodotti correlati