{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Dĺžka stopky L1 | 65 mm | |
L2 | 28 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300683 25 | |
EAN/GTIN | 4045197708199 |