Bullone di ricambio per 2180 5, 2270 5

Codice art.: 2964120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto perni
Lunghezza L 120 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2964120
EAN / GTIN 4017981012546
Codice del produttore 2964120
Numero-L L60160 4805
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Bullone della ruota per 2180 5, 2270 5

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 120 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no