Šroub kola pro 2180 5, 2270 5

Č. pol.: 2964120
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ohýbací stroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2964120
EAN/GTIN 4017981012546
Číslo výrobcu 2964120
Číslo L L60160 4805

Popis

Popis:

Šroub kola pro 2180 5, 2270 5

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 120 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez