Utensile per tornitura interna destro, simile a DIN 4953, HSS E, ⌀ Gambo: 16mm

Codice art.: 296300 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Gambo (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 220 mm
Forma del codolo rotondi
Diametro foro min 30 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Tornitura interna
Normativa DIN 4953
Diametro stelo 16 mm
Materiale da taglio HSS-E
Tipo di prodotto Utensile per tornitura diritto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 296300 16
EAN / GTIN 4045197189066
Codice del produttore 296300 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le dimensioni saldate.

Uso:

Impiego universale, velocità di taglio medie.
HSS/E − Su tutti i torni nella lavorazione singola e in serie. Questi utensili da tornio hanno una potenza di taglio elevata e sono infrangibili, anche a grandi profondità di passata, taglio interrotto o su materiali con elevata resistenza alla trazione.