Furatesztergakés Jobbos, hasonló, mint a DIN 4953 16 mm

Cikkszám: 296300 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 16 mm
Szerszámanyag HSS E
Teljes hossz 220 mm
Min furat ⌀-höz 30 mm
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 296300 16
EAN / GTIN 4045197189066

Leírás

Kivitel:

Minden méret hegesztett.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, közepes vágási sebességek.
HSS/E − Minden esztergagépen az egyedi- és sorozatgyártás területén. Ezek az esztergakések nagy forgácsolási teljesítménnyel rendelkeznek és töréssel szemben ellenállóak, nagy forgácsolási mélység, megszakított felület, vagy nagy szakítószilárdságú anyagok esetén is.