Vnitřní soustružnický nůž pravý podobný DIN 4953, HSS E, Stopka ⌀: 16mm

Artiklové číslo: 296300 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 220 mm
Typ stopky kulatá
Průměr otvoru min. 30 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vnitřní soustružení
Norma DIN 4953
Průměr stopky 16 mm
Řezný materiál HSS-E
Druh produktu delete( ) Soustružnické nože
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 296300 16
EAN / GTIN 4045197189066
Číslo výrobce 296300 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny rozměry svařované.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.
HSS/E − Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.