• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta per pantografo, HSS Co 10, D × Lunghezza: 8X90mm

Codice art.: 295040 8X90
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

D × Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ D 8 mm
Materiale da taglio HSS Co 10
Lunghezza 90 mm
Lunghezza tagliente 12 mm
Tipo di prodotto Barretta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 295040 8X90
EAN / GTIN 4045197188199
Codice del produttore 295040 8X90
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

HSS Co 10 (cobalto al 10%). Punta per pantografo con tagliente diritto, rettificata con tolleranza h8. Bisezione prerettificata, sovrametallo 0,2 mm.

Uso:

Per incidere e copiare nella realizzazione di utensili e sagome.